Referenzen
FAG:NUP240-E-M1
Rubix:160000000376396
Hersteller:0192544900000
EAN:4012801336857


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 200 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 360 mm |
| Breite | 58 mm |
Produktdetails : NUP 240-E-M1 (FAG) Zylinderrollenlager einreihig, Messingkäfig FAG
Zylinderrollenlager NUP..-E-M1, mit Käfig, 1-reihig, Festlager, 2 Borde am Außenring, 1 Bord am Innenring, Bauform NUP
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 58x360x360 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 28300 g |
| Innendurchmesser | 200 mm |
| Außendurchmesser | 360 mm |
| Breite | 58 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | messing |
| Referenzdrehzahl | 1600 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 1040000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 750000 N |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
€ 1.662,67 exkl. MwSt.
/ Einheit
€ 2.028,46 inkl. MwSt.
- Auf Lager: Versand innerhalb von 24 Stunden