Zylinderrollenlager FAG NUP2313-E-XL-M1A-C3

Zylinderrollenlager

Siehe technische Informationen
Referenzen
FAG:NUP2313-E-XL-M1A-C3
Rubix:999210325072948
Hersteller:0382621260030
EAN:4012801236683
NUP 2313-E-XL-M1A-C3 (FAG) Zylinderrollenlager einreihig, Polyamidkäfig FAG
brand logo
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser65 mm
Außendurchmesser140 mm
Breite48 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NUP 2313-E-XL-M1A-C3 (FAG) Zylinderrollenlager einreihig, Polyamidkäfig FAG


Zylinderrollenlager NUP..-E-XL-M1A, mit Käfig, 1-reihig, Festlager, 2 Borde am Außenring, 1 Bord am Innenring, Bauform NUP

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht3820 g
Innendurchmesser65 mm
Außendurchmesser140 mm
Breite48 mm
Lagerspielc3
Dichtungoffen
Werkstoffstahl
Käfigmessing
Referenzdrehzahl4000 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r285000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr295000 N
Zolltarifcode84825000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
253,88 exkl. MwSt.
/ Einheit
309,73 inkl. MwSt.
  • Log in/register to view shipping times