Referenzen
FAG:NJ218-E-XL-M1A-C3
Rubix:999210325073005
Hersteller:0383842720030
EAN:4012801227889


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 90 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 160 mm |
| Breite | 30 mm |
Produktdetails : NJ 218-E-XL-M1A-C3 (FAG) Zylinderrollenlager einreihig, Messingkäfig FAG
Zylinderrollenlager NJ..-E-XL-M1A, mit Käfig, 1-reihig, Stützlager, 2 Borde am Außenring, 1 Bord am Innenring, Bauform NJ
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2730 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 90 mm |
| Außendurchmesser | 160 mm |
| Breite | 30 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Dichtung | offen |
| Käfig | messing |
| Referenzdrehzahl | 3900 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 217000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 215000 N |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
€ 182,68 exkl. MwSt.
/ Einheit
€ 222,86 inkl. MwSt.
- Log in/register to view shipping times