Referenzen
FAG:NN3044-AS-K-M-SP
Rubix:160000000377353
Hersteller:0192315550000
EAN:4012801336383


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 220 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 340 mm |
| Breite | 90 mm |
Produktdetails : NN 3044-AS-K-M-SP (FAG) Zylinderrollenlager FAG
Cylindrical roller bearings NN30...-AS-K-M-SP, dimensions to DIN 5412-4, plain bearing, double row, with reduced taper bore, taper 1:12, separable, with cage, reduced radial clearance, limited tolerances
Hochgenauigkeits-Zylinderrollenlager NN30..-AS-K-M-SP, Loslager, zweireihig, mit kegeliger Bohrung, Kegel 1:12, zerlegbar, mit Käfig
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 29100 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 220 mm |
| Außendurchmesser | 340 mm |
| Breite | 90 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Käfig | messing |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 1450000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 810000 N |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
€ 3.503,46 exkl. MwSt.
/ Einheit
€ 4.274,23 inkl. MwSt.
- Log in/register to view shipping times