Referenzen
FAG:NUP234-E-XL-M1-C3
Rubix:999201229089869
Hersteller:0167413580030
EAN:4012801389990


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 170 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 310 mm |
| Breite | 52 mm |
Produktdetails : NUP 234-E-XL-M1-C3 (FAG) Zylinderrollenlager einreihig, Messingkäfig FAG
Zylinderrollenlager NUP..-E-XL-M1, mit Käfig, 1-reihig, Festlager, 2 Borde am Außenring, 1 Bord am Innenring, Bauform NUP
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 18800 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 170 mm |
| Außendurchmesser | 310 mm |
| Breite | 52 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Dichtung | offen |
| Käfig | messing |
| Referenzdrehzahl | 1970 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 780000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 700000 N |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
€ 1.004,09 exkl. MwSt.
/ Einheit
€ 1.224,99 inkl. MwSt.
- Log in/register to view shipping times