Referenzen
FAG:N306-E-XL-TVP2
Rubix:160000000376883
Hersteller:0167339240000
EAN:4012801174923


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 72 mm |
| Breite | 19 mm |
Produktdetails : N 306-E-XL-TVP2 (FAG) Zylinderrollenlager einreihig, Polyamidkäfig FAG
Zylinderrollenlager N3..-E-TVP2, mit Käfig, 1-reihig, Loslager, 0 Borde am Außenring (glatt), 2 Borde am Innenring, Bauform N3
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 366 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 30 mm |
| Außendurchmesser | 72 mm |
| Breite | 19 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Käfig | polyamid |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 48000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 61000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
€ 35,57 exkl. MwSt.
/ Einheit
€ 43,40 inkl. MwSt.
- Log in/register to view shipping times