Zylinderrollenlager FAG N307-E-XL-TVP2

Zylinderrollenlager

Siehe technische Informationen
Referenzen
FAG:N307-E-XL-TVP2
Rubix:160000000376887
Hersteller:0167339320000
EAN:4012801174930
N 307-E-XL-TVP2 (FAG) Zylinderrollenlager einreihig, Polyamidkäfig FAG
brand logo
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser35 mm
Außendurchmesser80 mm
Breite21 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : N 307-E-XL-TVP2 (FAG) Zylinderrollenlager einreihig, Polyamidkäfig FAG


Zylinderrollenlager N3..-E-TVP2, mit Käfig, 1-reihig, Loslager, 0 Borde am Außenring (glatt), 2 Borde am Innenring, Bauform N3

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht486 g
Innendurchmesser35 mm
Außendurchmesser80 mm
Breite21 mm
Lagerspielcn
Dichtungoffen
Käfigpolyamid
Statische Tragzahl, radial - C0r63000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr76000 N
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
36,12 exkl. MwSt.
/ Einheit
44,06 inkl. MwSt.
  • Log in/register to view shipping times