Referenzen
FAG:NJ206-E-XL-TVP2
Rubix:160000000376181
Hersteller:0167343190000
EAN:4012801176569


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 16 mm |
Produktdetails : NJ 206-E-XL-TVP2 (FAG) Zylinderrollenlager einreihig, Polyamidkäfig FAG
Zylinderrollenlager NJ..-E-XL-TVP2, mit Käfig, 1-reihig, Stützlager, 2 Borde am Außenring, 1 Bord am Innenring, Bauform NJ
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 213 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 30 mm |
| Außendurchmesser | 62 mm |
| Breite | 16 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Käfig | polyamid |
| Referenzdrehzahl | 9600 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 37500 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 46000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
€ 20,74 exkl. MwSt.
/ Einheit
€ 25,30 inkl. MwSt.
- Auf Lager: Versand innerhalb von 24 Stunden