Referenzen
FAG:NJ2316-E-XL-TVP2
Rubix:160000000377121
Hersteller:0192259030000
EAN:4012801228923


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 80 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 170 mm |
| Breite | 58 mm |
Produktdetails : NJ 2316-E-XL-TVP2 (FAG) Zylinderrollenlager einreihig, Polyamidkäfig FAG
Zylinderrollenlager NJ..-E-XL-TVP2, mit Käfig, 1-reihig, Stützlager, 2 Borde am Außenring, 1 Bord am Innenring, Bauform NJ
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 6000 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 80 mm |
| Außendurchmesser | 170 mm |
| Breite | 58 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Käfig | polyamid |
| Referenzdrehzahl | 3450 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 425000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 420000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
€ 215,12 exkl. MwSt.
/ Einheit
€ 262,45 inkl. MwSt.
- Auf Lager: Versand innerhalb von 24 Stunden