Zylinderrollenlager FAG NJ306-E-XL-TVP2

Zylinderrollenlager

Siehe technische Informationen
Referenzen
FAG:NJ306-E-XL-TVP2
Rubix:160000000376776
Hersteller:0167360870000
EAN:4012801021029
NJ 306-E-XL-TVP2 (FAG) Zylinderrollenlager einreihig, Polyamidkäfig FAG
brand logo
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser72 mm
Breite19 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NJ 306-E-XL-TVP2 (FAG) Zylinderrollenlager einreihig, Polyamidkäfig FAG


Zylinderrollenlager NJ..-E-XL-TVP2, mit Käfig, 1-reihig, Stützlager, 2 Borde am Außenring, 1 Bord am Innenring, Bauform NJ

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht376 g
Innendurchmesser30 mm
Außendurchmesser72 mm
Breite19 mm
Lagerspielcn
Dichtungoffen
Käfigpolyamid
Referenzdrehzahl8900 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r48000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr61000 N
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26,87 exkl. MwSt.
/ Einheit
32,78 inkl. MwSt.
  • Auf Lager: Versand innerhalb von 24 Stunden