Referenzen
FAG:NJ411-XL-M1
Rubix:160000000377227
Hersteller:0167367960000
EAN:4026677455468


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 55 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 140 mm |
| Breite | 33 mm |
Produktdetails : NJ 411-XL-M1 (FAG) Zylinderrollenlager einreihig, Messingkäfig FAG
Zylinderrollenlager NJ..-M1, mit Käfig, 1-reihig, Stützlager, 2 Borde am Außenring, 1 Bord am Innenring, Bauform NJ
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2880 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 55 mm |
| Außendurchmesser | 140 mm |
| Breite | 33 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Käfig | messing |
| Referenzdrehzahl | 5100 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 164000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 187000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
€ 224,14 exkl. MwSt.
/ Einheit
€ 273,44 inkl. MwSt.
- Log in/register to view shipping times