Zylinderrollenlager FAG NU2314-E-XL-TVP2

Zylinderrollenlager

Siehe technische Informationen
Referenzen
FAG:NU2314-E-XL-TVP2
Rubix:160000000377005
Hersteller:0167392210000
EAN:4012801234467
NU 2314-E-XL-TVP2 (FAG) Zylinderrollenlager einreihig, Polyamidkäfig FAG
brand logo
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser70 mm
Außendurchmesser150 mm
Breite51 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NU 2314-E-XL-TVP2 (FAG) Zylinderrollenlager einreihig, Polyamidkäfig FAG


Zylinderrollenlager NU..-E-XL-TVP2, mit Käfig, 1-reihig, Loslager, 2 Borde am Außenring, 0 Borde am Innenring (glatt), Bauform NU, Laufgenauigkeit in P6

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht4020 g
Innendurchmesser70 mm
Außendurchmesser150 mm
Breite51 mm
Lagerspielcn
Dichtungoffen
Käfigpolyamid
Referenzdrehzahl3800 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r325000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr325000 N
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
139,11 exkl. MwSt.
/ Einheit
169,71 inkl. MwSt.
  • Auf Lager: Versand innerhalb von 24 Stunden