Zylinderrollenlager FAG NU2324-E-XL-M1

Zylinderrollenlager

Siehe technische Informationen
Referenzen
FAG:NU2324-E-XL-M1
Rubix:160000000380173
Hersteller:0167393880000
EAN:4012801398534
NU 2324-E-XL-M1 (FAG) Zylinderrollenlager einreihig, Messingkäfig FAG
brand logo
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser120 mm
Außendurchmesser260 mm
Breite86 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NU 2324-E-XL-M1 (FAG) Zylinderrollenlager einreihig, Messingkäfig FAG


Zylinderrollenlager NU..-E-XL-M1, mit Käfig, 1-reihig, Loslager, 2 Borde am Außenring, 0 Borde am Innenring (glatt), Bauform NU, Laufgenauigkeit in P6

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht23500 g
Innendurchmesser120 mm
Außendurchmesser260 mm
Breite86 mm
Lagerspielcn
Dichtungoffen
Käfigmessing
Referenzdrehzahl1980 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r1010000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr930000 N
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.014,91 exkl. MwSt.
/ Einheit
1.238,19 inkl. MwSt.
  • Auf Lager: Versand innerhalb von 24 Stunden