Zylinderrollenlager FAG NUP217-E-XL-TVP2

Zylinderrollenlager

Siehe technische Informationen
Referenzen
FAG:NUP217-E-XL-TVP2
Rubix:160000000376376
Hersteller:0167408580000
EAN:4012801236249
NUP 217-E-XL-TVP2 (FAG) Zylinderrollenlager einreihig, Polyamidkäfig FAG
brand logo
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser85 mm
Außendurchmesser150 mm
Breite28 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NUP 217-E-XL-TVP2 (FAG) Zylinderrollenlager einreihig, Polyamidkäfig FAG


Zylinderrollenlager NUP..-E-XL-TVP2, mit Käfig, 1-reihig, Festlager, 2 Borde am Außenring, 1 Bord am Innenring, Bauform NUP

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht2080 g
Innendurchmesser85 mm
Außendurchmesser150 mm
Breite28 mm
Lagerspielcn
Dichtungoffen
Käfigpolyamid
Referenzdrehzahl4000 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r194000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr194000 N
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
108,76 exkl. MwSt.
/ Einheit
132,69 inkl. MwSt.
  • Log in/register to view shipping times