Zylinderrollenlager FAG NUP2217-E-XL-TVP2

Zylinderrollenlager

Siehe technische Informationen
Referenzen
FAG:NUP2217-E-XL-TVP2
Rubix:160000000376615
Hersteller:0192532300000
EAN:4012801236478
NUP 2217-E-XL-TVP2 (FAG) Zylinderrollenlager einreihig, Polyamidkäfig FAG
brand logo
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser105 mm
Außendurchmesser190 mm
Breite36 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NUP 2217-E-XL-TVP2 (FAG) Zylinderrollenlager einreihig, Polyamidkäfig FAG


Zylinderrollenlager NUP..-E-XL-TVP2, mit Käfig, 1-reihig, Festlager, 2 Borde am Außenring, 1 Bord am Innenring, Bauform NUP

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht2600 g
Innendurchmesser105 mm
Außendurchmesser190 mm
Breite36 mm
Lagerspielcn
Dichtungoffen
Käfigpolyamid
Referenzdrehzahl3300 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r275000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr255000 N
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
166,44 exkl. MwSt.
/ Einheit
203,06 inkl. MwSt.
  • Log in/register to view shipping times