Referenzen
FAG:NUP2310-E-XL-TVP2
Rubix:160000000377166
Hersteller:0167412500000
EAN:4012801236621


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 40 mm |
Produktdetails : NUP 2310-E-XL-TVP2 (FAG) Zylinderrollenlager einreihig, Polyamidkäfig FAG
Zylinderrollenlager NUP..-E-XL-TVP2, mit Käfig, 1-reihig, Festlager, 2 Borde am Außenring, 1 Bord am Innenring, Bauform NUP
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1820 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 50 mm |
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 40 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Käfig | polyamid |
| Referenzdrehzahl | 4900 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 187000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 193000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
€ 91,94 exkl. MwSt.
/ Einheit
€ 112,17 inkl. MwSt.
- Auf Lager: Versand innerhalb von 24 Stunden