Referenzen
FAG:NU210-E-XL-TVP2-C3
Rubix:160000000376060
Hersteller:0167377500030
EAN:4012801179294


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 20 mm |
Produktdetails : NU 210-E-XL-TVP2-C3 (FAG) Zylinderrollenlager einreihig, Polyamidkäfig FAG
Zylinderrollenlager NU..-E-XL-TVP2, mit Käfig, 1-reihig, Loslager, 2 Borde am Außenring, 0 Borde am Innenring (glatt), Bauform NU, Laufgenauigkeit in P6
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 20 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Dichtung | offen |
| Käfig | polyamid |
| Referenzdrehzahl | 6600 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 69000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 75000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
€ 28,84 exkl. MwSt.
/ Einheit
€ 35,18 inkl. MwSt.
- Log in/register to view shipping times