Referenzen
FAG:NU2310-E-XL-TVP2-C3
Rubix:160000000376990
Hersteller:0167390940030
EAN:4012801234313


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 40 mm |
Produktdetails : NU 2310-E-XL-TVP2-C3 (FAG) Zylinderrollenlager einreihig, Polyamidkäfig FAG
Zylinderrollenlager NU..-E-XL-TVP2, mit Käfig, 1-reihig, Loslager, 2 Borde am Außenring, 0 Borde am Innenring (glatt), Bauform NU, Laufgenauigkeit in P6
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 110 mm |
| Breite | 40 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Dichtung | offen |
| Käfig | polyamid |
| Referenzdrehzahl | 4900 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 187000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 193000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
€ 67,60 exkl. MwSt.
/ Einheit
€ 82,48 inkl. MwSt.
- Log in/register to view shipping times