Referenzen
FAG:NU2313-E-XL-TVP2-C3
Rubix:160000000377004
Hersteller:0167391910030
EAN:4012801234429


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 65 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 140 mm |
| Breite | 48 mm |
Produktdetails : NU 2313-E-XL-TVP2-C3 (FAG) Zylinderrollenlager einreihig, Polyamidkäfig FAG
Zylinderrollenlager NU..-E-XL-TVP2, mit Käfig, 1-reihig, Loslager, 2 Borde am Außenring, 0 Borde am Innenring (glatt), Bauform NU, Laufgenauigkeit in P6
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 65 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 140 mm |
| Breite | 48 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Dichtung | offen |
| Käfig | polyamid |
| Referenzdrehzahl | 4000 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 285000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 295000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
€ 120,78 exkl. MwSt.
/ Einheit
€ 147,35 inkl. MwSt.
- Log in/register to view shipping times