Zylinderrollenlager FAG N205-E-XL-TVP2-C3

Zylinderrollenlager

Siehe technische Informationen
Referenzen
FAG:N205-E-XL-TVP2-C3
Rubix:999201229089839
Hersteller:0167337200030
EAN:4012801018609
N 205-E-XL-TVP2-C3 (FAG) Zylinderrollenlager einreihig, Polyamidkäfig FAG
brand logo
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser52 mm
Breite15 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : N 205-E-XL-TVP2-C3 (FAG) Zylinderrollenlager einreihig, Polyamidkäfig FAG


Zylinderrollenlager N2..-E-TVP2, mit Käfig, 1-reihig, Loslager, 0 Borde am Außenring (glatt), 2 Borde am Innenring, Bauform N2

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht135 g
Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser52 mm
Breite15 mm
Lagerspielc3
Dichtungoffen
Käfigpolyamid
Statische Tragzahl, radial - C0r27500 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr34500 N
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
25,99 exkl. MwSt.
/ Einheit
31,71 inkl. MwSt.
  • Log in/register to view shipping times