Zylinderrollenlager FAG NJ410-XL-M1-C3

Zylinderrollenlager

Siehe technische Informationen
Referenzen
FAG:NJ410-XL-M1-C3
Rubix:160000000380076
Hersteller:0382612860030
EAN:4012801229661
NJ 410-XL-M1-C3 (FAG) Zylinderrollenlager einreihig, Messingkäfig FAG
brand logo
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser130 mm
Breite31 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NJ 410-XL-M1-C3 (FAG) Zylinderrollenlager einreihig, Messingkäfig FAG


Zylinderrollenlager NJ4, Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, halblose Lagerung, zerlegbar, mit Käfig

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht2300 g
Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser130 mm
Breite31 mm
Lagerspielc3
Dichtungoffen
Käfigmessing
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
203,70 exkl. MwSt.
/ Einheit
248,52 inkl. MwSt.
  • Log in/register to view shipping times