Zylinderrollenlager INA SL014926-A

Zylinderrollenlager

Siehe technische Informationen
Referenzen
INA:SL014926-A
Rubix:160000000404913
Hersteller:0001215500000
EAN:4012802163995
SL014926-A (INA) Zylinderrollenlager INA
brand logo
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser130 mm
Außendurchmesser180 mm
Breite50 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SL014926-A (INA) Zylinderrollenlager INA


Zylinderrollenlager SL0149, Festlager, zweireihig, vollrolliger Zylinderrollensatz, Maßreihe 49
Zylinderrollenlager SL0149, Festlager, zweireihig, vollrollig, Maßreihe 49

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)50x180x180 mm
Bruttogewicht3950 g
Innendurchmesser130 mm
Außendurchmesser180 mm
Breite50 mm
Lagerspielcn
Dichtungoffen
Werkstoffstahl
Referenzdrehzahl1500 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r510000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr260000 N
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84825000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
482,87 exkl. MwSt.
/ Einheit
589,11 inkl. MwSt.
  • Auf Lager: Versand innerhalb von 24 Stunden