Zylinderrollenlager INA SL181840-A

Zylinderrollenlager

Siehe technische Informationen
Referenzen
INA:SL181840-A
Rubix:160000000404947
Hersteller:0011964800000
EAN:4012802417265
SL181840-A (INA) Zylinderrollenlager INA
brand logo
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser200 mm
Außendurchmesser250 mm
Breite24 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SL181840-A (INA) Zylinderrollenlager INA


Zylinderrollenlager SL1818. . -E, vollrolliger Rollensatz, einreihig, Loslager, 1 Bord am Außenring, 2 Borden am Innenring, Typ SL18
Zylinderrollenlager SL1818..-A, vollrollig, 1-reihig, Stützlager, 1 Bord am Außenring, 2 Borde, Bauform SL18

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)24x250x250 mm
Bruttogewicht2620 g
Innendurchmesser200 mm
Außendurchmesser250 mm
Breite24 mm
Lagerspielcn
Dichtungoffen
Werkstoffstahl
Referenzdrehzahl1040 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r320000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr178000 N
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84825000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
626,19 exkl. MwSt.
/ Einheit
763,95 inkl. MwSt.
  • Auf Lager: Versand innerhalb von 24 Stunden