Zylinderrollenlager INA SL182918-B-XL

Zylinderrollenlager

Siehe technische Informationen
Referenzen
INA:SL182918-B-XL
Rubix:160000000404995
Hersteller:0508885790000
EAN:4047643142014
SL182918-B-XL (INA) Zylinderrollenlager INA
brand logo
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser90 mm
Außendurchmesser125 mm
Breite22 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SL182918-B-XL (INA) Zylinderrollenlager INA


Zylinderrollenlager SL18, vollrollig, einreihig, Loslager, 1 Bord am Außenring, 2 Borden am Innenring, Typ SL18
Zylinderrollenlager SL1829..-B-XL, vollrollig, 1-reihig, Stützlager, 1 Bord am Außenring, 2 Borde am Innenring, Bauform SL18

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)22x125x125 mm
Bruttogewicht816 g
Innendurchmesser90 mm
Außendurchmesser125 mm
Breite22 mm
Lagerspielcn
Dichtungoffen
Werkstoffstahl
Referenzdrehzahl2050 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r169000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr122000 N
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84825000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
225,65 exkl. MwSt.
/ Einheit
275,29 inkl. MwSt.
  • Auf Lager: Versand innerhalb von 24 Stunden