Zylinderrollenlager INA SL185007-A

Zylinderrollenlager

Siehe technische Informationen
Referenzen
INA:SL185007-A
Rubix:160000000405117
Hersteller:0002670230000
EAN:4012802425109
SL185007-A (INA) Zylinderrollenlager INA
brand logo
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser35 mm
Außendurchmesser62 mm
Breite36 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SL185007-A (INA) Zylinderrollenlager INA


Zylinderrollenlager SL1850. . -A, vollrolliger Rollensatz, zweireihig, Loslager, 1 Bord am Außenring, 3 Borden am Innenring, Typ SL18
Zylinderrollenlager SL1850..-A, vollrollig, 2-reihig, Stützlager, 1 Bord am Außenring, 3 Borde am Innenring, Bauform SL18

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)36x62x62 mm
Bruttogewicht460 g
Innendurchmesser35 mm
Außendurchmesser62 mm
Breite36 mm
Lagerspielcn
Dichtungoffen
Werkstoffstahl
Referenzdrehzahl4750 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r107000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr83000 N
HerkunftslandSK
Zolltarifcode84825000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
111,76 exkl. MwSt.
/ Einheit
136,34 inkl. MwSt.
  • Auf Lager: Versand innerhalb von 24 Stunden