Referenzen
INA:SL185017-A
Rubix:160000000405127
Hersteller:0002691400000
EAN:4047643221320


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 85 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 130 mm |
| Breite | 60 mm |
Produktdetails : SL185017-A (INA) Zylinderrollenlager INA
Zylinderrollenlager SL1850. . -A, vollrolliger Rollensatz, zweireihig, Loslager, 1 Bord am Außenring, 3 Borden am Innenring, Typ SL18
Zylinderrollenlager SL1850..-A, vollrollig, 2-reihig, Stützlager, 1 Bord am Außenring, 3 Borde am Innenring, Bauform SL18
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 60x130x130 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 2720 g |
| Innendurchmesser | 85 mm |
| Außendurchmesser | 130 mm |
| Breite | 60 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Werkstoff | stahl |
| Referenzdrehzahl | 2210 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 465000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 300000 N |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
€ 372,38 exkl. MwSt.
/ Einheit
€ 454,31 inkl. MwSt.
- Log in/register to view shipping times