Zylinderrollenlager INA SL192308

Zylinderrollenlager

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
INA:SL192308
Rubix:160000000405145
Hersteller:0011450880000
EAN:4012802072730
SL192308 (INA) Zylinderrollenlager INA
brand logo
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite33 mm
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : SL192308 (INA) Zylinderrollenlager INA


Zylinderrollenlager SL1923, vollrollig, Rollensatz selbsthaltend, einreihig, Loslager, 2 Borden am Außenring, 1 Bord am Innenring, Typ SL19
Zylinderrollenlager, Hauptabmessungen nach DIN 5412-1, Stützlager, voll, selbsthaltender Rollensatz, Reihe 23.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)33x90x90 mm
Bruttogewicht1010 g
Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser90 mm
Breite33 mm
Lagerspielcn
Dichtungoffen
Werkstoffstahl
Referenzdrehzahl3050 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r153000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr170000 N
HerkunftslandSK
Zolltarifcode84825000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
124,56 exkl. MwSt.
/ Einheit
151,96 inkl. MwSt.
  • Log in/register to view shipping times