Referenzen
INA:SL192312-C3
Rubix:170000000702898
Hersteller:0005394570030
EAN:4054365648755


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 130 mm |
| Breite | 46 mm |
Dokumente
Produktdetails : SL192312-C3 (INA) Zylinderrollenlager INA
Zylinderrollenlager SL1923, vollrollig, Rollensatz selbsthaltend, einreihig, Loslager, 2 Borden am Außenring, 1 Bord am Innenring, Typ SL19
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2850 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 60 mm |
| Außendurchmesser | 130 mm |
| Breite | 46 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Dichtung | offen |
| Referenzdrehzahl | 2480 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 275000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 285000 N |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
€ 277,15 exkl. MwSt.
/ Einheit
€ 338,12 inkl. MwSt.
- Log in/register to view shipping times