Zylinderrollenlager SKF N 220 ECP

Zylinderrollenlager

Siehe technische Informationen
Referenzen
SKF:N 220 ECP
Rubix:160000000363646
Hersteller:12492
EAN:7316577042309
N 220 ECP (SKF) Zylinderrollenlager einreihig, Polyamidkäfig SKF
brand logo
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser100 mm
Außendurchmesser180 mm
Breite34 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : N 220 ECP (SKF) Zylinderrollenlager einreihig, Polyamidkäfig SKF


SKF Zylinderrollenlager gibt es in vielen Ausführungen, Serien und Größen. Die wichtigsten Konstruktionsunterschiede zwischen den in diesem Abschnitt vorgestellten Lagern liegen in:- der Anzahl der Rollenreihen (eine, zwei oder vier) - der Art des Käfigs (mit, ohne oder Sonderausführungen) - Lager mit Käfig können schwere Radiallasten, schnelle Beschleunigungen und hohe Drehzahlen aufnehmen. - Vollrollige Lager (ohne Käfig) verfügen über eine maximale Anzahl von Rollen und eignen sich daher für sehr hohe Radiallasten bei moderaten Drehzahlen. - SKF Hochleistungs-Zylinderrollenlager kombinieren die hohe Tragfähigkeit eines vollrolligen Lagers mit der hohen Drehzahlfähigkeit eines Lagers mit Käfig. - die Konfiguration der Innen- und Außenringflansche (Position und Anzahl der Führungsflansche)
Einreihige Zylinderrollenlager sind zur Aufnahme hoher Radiallasten bei hohen Drehzahlen vorgesehen. Lager der Bauform N haben zwei feste Borde am Innenring und keine Borde am Außenring. Sie nehmen axiale Verschiebungen in beiden Richtungen auf. Ein wichtiges Merkmal ist die nicht selbsthaltende (geteilte) Ausführung. Sie erleichtert den Einbau und ermöglicht den Austausch einzelner Lagerkomponenten.

Stärken

- Hohe radiale Tragfähigkeit
- Geringe Reibung
- Lange Lebensdauer
- Nimmt axiale Verschiebungen in beide Richtungen auf
- Teilbare Konstruktion

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)34x180x180 mm
Bruttogewicht3443 g
Innendurchmesser100 mm
Außendurchmesser180 mm
Breite34 mm
Lagerspielcn
Dichtungoffen
Werkstoffstahl
Referenzdrehzahl4000 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r305000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr285000 N
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84825000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
466,49 exkl. MwSt.
/ Einheit
569,12 inkl. MwSt.
  • Auf Lager: Versand innerhalb von 24 Stunden