Referenzen
SKF:NU 238 ECML
Rubix:160000000363456
Hersteller:471784
EAN:7316575087869


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 190 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 340 mm |
| Breite | 55 mm |
Produktdetails : NU 238 ECML (SKF) Zylinderrollenlager einreihig, Messingkäfig SKF
SKF cylindrical roller bearings are available in many designs, series and sizes. The major design differences between the bearings presented in this section are in:- the number of roller rows (one, two or four) - the type of cage (with, without or special designs) - Bearings with cage can accommodate heavy radial loads, rapid accelerations and high speeds. - Full complement bearings (without cage) incorporate a maximum number of rollers and are therefore suitable for very heavy radial loads at moderate speeds. - SKF high-capacity cylindrical roller bearings combine the high load carrying capacity of a full complement bearing with the high speed capability of a bearing with cage. - the configuration of the inner and outer ring flanges (position and number of guide flanges)
Einreihige Zylinderrollenlager sind zur Aufnahme hoher Radiallasten bei hohen Drehzahlen vorgesehen. Lager der Bauform NU haben zwei feste Borde am Außenring und keine Borde am Innenring. Diese Lager nehmen axiale Verschiebungen in beiden Richtungen auf. Ein wichtiges Merkmal ist die nicht selbsthaltende (geteilte) Ausführung. Sie erleichtert den Einbau und ermöglicht den Austausch einzelner Lagerkomponenten.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 55x340x340 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 22300 g |
| Innendurchmesser | 190 mm |
| Außendurchmesser | 340 mm |
| Breite | 55 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Werkstoff | stahl |
| Referenzdrehzahl | 2000 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 965000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 800000 N |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
€ 1.806,23 exkl. MwSt.
/ Einheit
€ 2.203,60 inkl. MwSt.
- Log in/register to view shipping times