Zylinderrollenlager SKF NU 328 ECJ

Zylinderrollenlager

Siehe technische Informationen
Referenzen
SKF:NU 328 ECJ
Rubix:160000000364139
Hersteller:16385
EAN:7316577042897
NU 328 ECJ (SKF) Zylinderrollenlager einreihig, Stahlblechfensterkäfig SKF
brand logo
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser140 mm
Außendurchmesser300 mm
Breite62 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NU 328 ECJ (SKF) Zylinderrollenlager einreihig, Stahlblechfensterkäfig SKF


SKF Zylinderrollenlager gibt es in vielen Ausführungen, Serien und Größen. Die wichtigsten Konstruktionsunterschiede zwischen den in diesem Abschnitt vorgestellten Lagern liegen in:- der Anzahl der Rollenreihen (eine, zwei oder vier) - der Art des Käfigs (mit, ohne oder Sonderausführungen) - Lager mit Käfig können schwere Radiallasten, schnelle Beschleunigungen und hohe Drehzahlen aufnehmen. - Vollrollige Lager (ohne Käfig) verfügen über eine maximale Anzahl von Rollen und eignen sich daher für sehr hohe Radiallasten bei moderaten Drehzahlen. - SKF Hochleistungs-Zylinderrollenlager kombinieren die hohe Tragfähigkeit eines vollrolligen Lagers mit der hohen Drehzahlfähigkeit eines Lagers mit Käfig. - die Konfiguration der Innen- und Außenringflansche (Position und Anzahl der Führungsflansche)
Einreihige Zylinderrollenlager sind zur Aufnahme hoher Radiallasten bei hohen Drehzahlen vorgesehen. Lager der Bauform NU haben zwei feste Borde am Außenring und keine Borde am Innenring. Diese Lager nehmen axiale Verschiebungen in beiden Richtungen auf. Ein wichtiges Merkmal ist die nicht selbsthaltende (geteilte) Ausführung. Sie erleichtert den Einbau und ermöglicht den Austausch einzelner Lagerkomponenten.

Stärken

- Hohe radiale Tragfähigkeit
- Geringe Reibung
- Lange Lebensdauer
- Nimmt axiale Verschiebungen in beide Richtungen auf
- Teilbare Konstruktion

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)62x300x300 mm
Bruttogewicht19570 g
Innendurchmesser140 mm
Außendurchmesser300 mm
Breite62 mm
Lagerspielcn
Dichtungoffen
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Referenzdrehzahl2400 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r830000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr780000 N
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84825000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.207,26 exkl. MwSt.
/ Einheit
1.472,85 inkl. MwSt.
  • Log in/register to view shipping times