Zylinderrollenlager SKF NCF 2914 CV

Zylinderrollenlager

Siehe technische Informationen
Referenzen
SKF:NCF 2914 CV
Rubix:160000000363175
Hersteller:210434
EAN:7316572315590
NCF 2914 CV (SKF) Zylinderrollenlager einreihig vollrollig SKF
brand logo
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser70 mm
Außendurchmesser100 mm
Breite19 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NCF 2914 CV (SKF) Zylinderrollenlager einreihig vollrollig SKF


SKF cylindrical roller bearings are available in many designs, series and sizes. The major design differences between the bearings presented in this section are in:- the number of roller rows (one, two or four) - the type of cage (with, without or special designs) - Bearings with cage can accommodate heavy radial loads, rapid accelerations and high speeds. - Full complement bearings (without cage) incorporate a maximum number of rollers and are therefore suitable for very heavy radial loads at moderate speeds. - SKF high-capacity cylindrical roller bearings combine the high load carrying capacity of a full complement bearing with the high speed capability of a bearing with cage. - the configuration of the inner and outer ring flanges (position and number of guide flanges)
Einreihige vollrollige Zylinderrollenlager sind für die Aufnahme sehr hohe Radiallasten bei mittleren Drehzahlen vorgesehen. Die Lager enthalten die höchstmögliche Anzahl von Rollen, da sie keinen Käfig haben. Lager der Bauform NCF haben zwei feste Borde am Innenring und einen Bord am Außenring. Diese Lager nehmen axiale Verschiebungen in einer Richtung auf. Ein Sicherungsring am Außenring hält das Lager zusammen. Der Sicherungsring darf im Betrieb nicht axial belastet werden.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)19x100x100 mm
Bruttogewicht475 g
Innendurchmesser70 mm
Außendurchmesser100 mm
Breite19 mm
Lagerspielcn
Dichtungoffen
Werkstoffstahl
Referenzdrehzahl3000 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r116000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr76500 N
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84825000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
  • Log in/register to view shipping times