Referenzen
SKF:NU 230 ECM/C3
Rubix:999190200020107
EAN:7316572308592


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 150 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 270 mm |
| Breite | 45 mm |
Produktdetails : NU 230 ECM/C3 (SKF) Zylinderrollenlager einreihig SKF
SKF Zylinderrollenlager gibt es in vielen Ausführungen, Serien und Größen. Die wichtigsten Konstruktionsunterschiede zwischen den in diesem Abschnitt vorgestellten Lagern liegen in:- der Anzahl der Rollenreihen (eine, zwei oder vier) - der Art des Käfigs (mit, ohne oder Sonderausführungen) - Lager mit Käfig können hohe Radiallasten, schnelle Beschleunigungen und hohe Drehzahlen aufnehmen. - Vollrollige Lager (ohne Käfig) verfügen über eine maximale Anzahl von Rollen und eignen sich daher für sehr hohe Radiallasten bei mittleren Drehzahlen. - SKF Hochleistungs-Zylinderrollenlager kombinieren die hohe Tragfähigkeit eines vollrolligen Lagers mit der hohen Drehzahlfähigkeit eines Lagers mit Käfig. - die Anordnung der Innen- und Außenringflansche (Lage und Anzahl der Führungsflansche)
Einreihige Zylinderrollenlager sind zur Aufnahme hoher Radiallasten bei hohen Drehzahlen vorgesehen. Lager der Bauform NU haben zwei feste Borde am Außenring und keine Borde am Innenring. Diese Lager nehmen axiale Verschiebungen in beiden Richtungen auf. Ein wichtiges Merkmal ist die nicht selbsthaltende (geteilte) Ausführung. Sie erleichtert den Einbau und ermöglicht den Austausch einzelner Lagerkomponenten.
Stärken
- High radial load carrying capacity
- Low friction
- Long service life
- Accommodate axial displacement in both directions
- Separable design
- Low friction
- Long service life
- Accommodate axial displacement in both directions
- Separable design
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 11670 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 150 mm |
| Außendurchmesser | 270 mm |
| Breite | 45 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Dichtung | offen |
| Käfig | stahl |
| Referenzdrehzahl | 2600 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 600000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 510000 N |
| Zolltarifcode | 84825000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
€ 1.094,33 exkl. MwSt.
/ Einheit
€ 1.335,09 inkl. MwSt.
- Log in/register to view shipping times