Referenzen
INA:SL045022-D-PP
Rubix:170000000706542
Hersteller:0897205470000
EAN:4054369548112


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 110 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 170 mm |
| Breite | 80 mm |
Produktdetails : SL045022-D-PP (INA) Zylinderrollenlager INA
Zylinderrollenlager SL04..-D-PP, vollrollig, 2-reihig, Festlager, Mittelbord am Außenring, 3 Borde am Innenring, Bauform SL04
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 110 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 170 mm |
| Breite | 80 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 680000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 395000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
€ 665,43 exkl. MwSt.
/ Einheit
€ 811,82 inkl. MwSt.
- Auf Lager: Versand innerhalb von 24 Stunden