Referenzen
FAG:NJ2236-E-XL-MPAX-J30PC-C3
Rubix:999210325073543
Hersteller:0867706320030
EAN:4054369477368


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 180 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 320 mm |
| Breite | 86 mm |
Produktdetails : NJ 2236-E-XL-MPAX-J30PC-C3 (FAG) Zylinderrollenlager FAG
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 180 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 320 mm |
| Breite | 86 mm |
| Lagerspiel | c3 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
€ 1.698,73 exkl. MwSt.
/ Einheit
€ 2.072,45 inkl. MwSt.
- Log in/register to view shipping times