Ralla di strisciamento SKF PCMW 223801.5 M


PCMW 223801.5 M

Riferimenti
skf:PCMW 223801.5 M
rubix:999190200023673
produttore:114271
ean:7316571378879
PCMW 223801.5 M
brand logo
Riepilogo info tecniche
Diametro interno22 mm
Diametro esterno38 mm
Larghezza1,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : PCMW 223801.5 M


Per completare i nostri cuscinetti, la SKF fornisce un ampio assortimento di accessori per cuscinetti, come bussole di adattamento, bussole di estrazione e controdadi.
Le ralle reggispinta in POM composito SKF sono idonee per movimenti rotatori e oscillatori e possono sopportare carichi assiali pesanti. Sono dotate di un foro standard per accogliere un perno o una vite che consentono di evitare la rotazione delle ralle nelle sedi. Oltre al riempimento iniziale di grasso, sono ottimizzate per ridurre al minimo le attività di manutenzione in condizioni di esercizio gravose. Gli alveoli nella superficie di strisciamento fungono da serbatoi di grasso. La rilubrificazione può prolungare sensibilmente la durata di esercizio dei cuscinetti.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso7,2 g
Diametro interno22 mm
Diametro esterno38 mm
Larghezza1,5 mm
Gioco dei cuscinettiCN
SeriePCMW
Carico statico di base, assiale - C0a186000 N
Carico dinamico di base, assiale - Ca90000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84829900
Mostra UNSPSC / ECL@SS
5,06 IVA esclusa
/ Unità
6,17 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione