Axial-Pendelrollenlager SKF 29330 E

Axial-Pendelrollenlager

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
SKF:29330 E
Rubix:160000000367174
Hersteller:36970
EAN:7316576608964
29330 E (SKF) Axial-Pendelrollenlager, Stahlblechkäfig SKF
brand logo
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser150 mm
Außendurchmesser250 mm
Breite60 mm
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : 29330 E (SKF) Axial-Pendelrollenlager, Stahlblechkäfig SKF


Axial-Pendelrollenlager nehmen sehr hohe axiale und erhebliche radiale Belastungen auf. Sie haben die höchste Tragfähigkeit aller Axiallager und machen kompakte Lagerungen mit hoher Leistungsdichte möglich. Durch Kombination von zwei oder mehr Axial-Pendelrollenlagern lässt sich eine Lageranordnung gestalten, die entweder selbstausrichtend ist oder Schiefstellungen der Welle aufnimmt oder sehr steif ist.

Stärken

- High load carrying capacity
- Can accommodate combined loads
- Allow misalignment or create very stiff bearing arrangements
- Long service life and low friction
- Separable design

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)60x250x250 mm
Bruttogewicht10839,9 g
Innendurchmesser150 mm
Außendurchmesser250 mm
Breite60 mm
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Referenzdrehzahl1500 rpm
Grenzdrehzahl2400 rpm
HerkunftslandSE
Zolltarifcode84823000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.167,66 exkl. MwSt.
/ Einheit
1.424,54 inkl. MwSt.
  • Log in/register to view shipping times