Axial-Pendelrollenlager SKF 29426 E

Axial-Pendelrollenlager

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
SKF:29426 E
Rubix:160000000367200
Hersteller:37015
EAN:7316576609107
29426 E (SKF) Axial-Pendelrollenlager, Stahlblechkäfig SKF
brand logo
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser130 mm
Außendurchmesser270 mm
Breite85 mm
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : 29426 E (SKF) Axial-Pendelrollenlager, Stahlblechkäfig SKF


Axial-Pendelrollenlager nehmen sehr hohe axiale und erhebliche radiale Belastungen auf. Sie haben die höchste Tragfähigkeit aller Axiallager und machen kompakte Lagerungen mit hoher Leistungsdichte möglich. Durch Kombination von zwei oder mehr Axial-Pendelrollenlagern lässt sich eine Lageranordnung gestalten, die entweder selbstausrichtend ist oder Schiefstellungen der Welle aufnimmt oder sehr steif ist.

Stärken

- High load carrying capacity
- Can accommodate combined loads
- Allow misalignment or create very stiff bearing arrangements
- Long service life and low friction
- Separable design

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)85x270x270 mm
Bruttogewicht21352 g
Innendurchmesser130 mm
Außendurchmesser270 mm
Breite85 mm
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Referenzdrehzahl1300 rpm
Grenzdrehzahl2400 rpm
HerkunftslandSE
Zolltarifcode84823000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.424,89 exkl. MwSt.
/ Einheit
1.738,37 inkl. MwSt.
  • Auf Lager: Versand innerhalb von 24 Stunden