Referenzen
INA:YRT50-C
Rubix:160000001682856
Hersteller:0502111290000
EAN:4047643206228


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 50 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 126 mm |
| Breite | 30 mm |
Produktdetails : YRT 50-C (INA) Axial-Radialrollenlager INA
Axial-Radiallager YRT, zweiseitig wirkend, anschraubbar
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1600 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 50 mm |
| Außendurchmesser | 126 mm |
| Breite | 30 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 28500 N |
| Serie | yrt..-c |
| Werkstoff | stahl |
| Grenzdrehzahl | 440 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 49500 N |
| Statische Tragzahl, axial - C0a | 280000 N |
| Dynamische Tragzahl, axial - Ca | 56000 N |
| Zolltarifcode | 84828000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
€ 1.448,02 exkl. MwSt.
/ Einheit
€ 1.766,59 inkl. MwSt.
- Log in/register to view shipping times