Referenzen
INA:YRTC260-XL-VSP
Rubix:999201229091872
Hersteller:0889031090079
EAN:4054371636609


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 260 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 385 mm |
| Breite | 55 mm |
Produktdetails : YRTC 260-XL-VSP (INA) Axial-Radial-Rollenlager INA
Axial-Radiallager, zweiseitig wirkend, anschraubbar
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 260 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 385 mm |
| Breite | 55 mm |
| Lagerspiel | c2 |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 140000 N |
| Grenzdrehzahl | 300 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 355000 N |
| Statische Tragzahl, axial - C0a | 1090000 N |
| Dynamische Tragzahl, axial - Ca | 168000 N |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
€ 5.172,56 exkl. MwSt.
/ Einheit
€ 6.310,53 inkl. MwSt.
- Log in/register to view shipping times