Schrägkugellager SKF BSA 202 CGB, Außendurchmesser: 35 mm | Innendurchmesser: 15 mm | Breite: 11 mm

Axial-Schrägkugellager der Reihe „Super-Precision Bearings“

Siehe technische Informationen
Referenzen
SKF:BSA 202 CGB
Rubix:160000000360865
Hersteller:2435
EAN:7316577732484
BSA 202 CGB (SKF) Genauigkeits-Axial-Schrägkugellager SKF
brand logo
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser15 mm
Außendurchmesser35 mm
Breite11 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : BSA 202 CGB (SKF) Genauigkeits-Axial-Schrägkugellager SKF


Schrägkugellager haben Innen- und Außenringlaufbahnen, die in Richtung der Lagerachse gegeneinander verschoben sind. Das bedeutet, dass diese Lager für kombinierte Belastungen ausgelegt sind, d.h. für gleichzeitig wirkende radiale und axiale Belastungen. Der Berührungswinkel ist definiert als der Winkel zwischen der Verbindungslinie zwischen den Berührungspunkten der Kugel und den Laufbahnen in der Radialebene, entlang derer die kombinierte Belastung von einer Laufbahn auf die andere übertragen wird, und einer Linie senkrecht zur Lagerachse.
Diese Kugellager der Reihe „Super Precision“ haben eine sehr hohe Laufgenauigkeit und sind gut für Spindelantriebe geeignet. Sie sind auch gut für Anwendungen geeignet, in denen eine zuverlässige radiale und axiale Führung bei extrem genauer Axialführung der Welle gefordert wird. Sie bieten einen hohen Grad an axialer Steifigkeit und nehmen hohe, einseitig wirkende Axiallasten sowie hohe Drehzahlen und schnelle Beschleunigungen auf.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)11x35x35 mm
Bruttogewicht50,3 g
Innendurchmesser15 mm
Außendurchmesser35 mm
Breite11 mm
Lagerspielcn
Statische Tragzahl, radial - C0r25500 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr12700 N
HerkunftslandAT
Zolltarifcode84821090
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
149,36 exkl. MwSt.
/ Einheit
182,21 inkl. MwSt.
  • Auf Lager: Versand innerhalb von 24 Stunden

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an