Referenzen
Glycodur:PG 131510 F
Rubix:160000000406480




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 13 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 15 mm |
| Breite | 10 mm |
Produktdetails : PG 131510 F Buchse GLYCODUR F
Maintenance-free bushing
GLYCO-Buchse
Stärken
General dry running applications, Excellent properties of friction, wear resistance, load capacity, Presence/supply of oil, etc. can extend service life considerably
Anwendungen
Pumps and valves, Construction machinery, conveyers, Agricultural machinery, Paper and textile, Food processing machinery, Construction machinery, conveyers, Domestic appliances, hospital equipment, Railroad vehicles and installations, Aerospace, Automotive, Other applications
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3,2 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 13 mm |
| Außendurchmesser | 15 mm |
| Breite | 10 mm |
| Serie | typef |
| 10 mm | |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
€ 1,13 exkl. MwSt.
/ Einheit
€ 1,37 inkl. MwSt.
- Auf Lager: Versand innerhalb von 24 Stunden