Referenzen
INA:EGB0608-E40-Y
Rubix:999201229091604
Hersteller:0684358190000
EAN:4012802618587



Produktdetails : EGB0608-E40-Y (INA) Buchse INA
Metall/Polymer-Verbundgleitbuchse, wartungsfrei, ISO 3547, mit Stahlrücken
Metall-Polymer Verbundgleitbuchse, wartungsfrei, ISO 3547, mit Stahlrücken
Stärken
E50 mit reduziertem Wartungsaufwand aus Polyoxymethylen, unempfindlich gegen Belastungen und stoßfest.
Anwendungen
Für reibungslose Lagerung.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1,53 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 6 mm |
| Außendurchmesser | 8 mm |
| Breite | 8 mm |
| Serie | egb..-e40 |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
€ 0,42 exkl. MwSt.
/ Einheit
€ 0,51 inkl. MwSt.
- Auf Lager: Versand innerhalb von 24 Stunden