Referenzen
INA:EGB2220-E40-B-Y
Rubix:999201229091707
Hersteller:0708488150000
EAN:4012802755190


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 22 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 25 mm |
| Breite | 20 mm |
Produktdetails : EGB2220-E40-B-Y (INA) Buchse INA
Metall-Polymer Verbundgleitbuchse, wartungsfrei, ISO 3547, mit Bronzerücken
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 17,8 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 22 mm |
| Außendurchmesser | 25 mm |
| Breite | 20 mm |
| Serie | egb..-e40-b |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
- Log in/register to view shipping times