Zylindrische Buchse INA EGB7070-E50-Y

Buchse

Siehe technische Informationen
Referenzen
INA:EGB7070-E50-Y
Rubix:999201229091795
Hersteller:0713386400000
EAN:4012802756876
EGB7070-E50-Y (INA) Buchse INA
brand logo
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser70 mm
Außendurchmesser75 mm
Breite70 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : EGB7070-E50-Y (INA) Buchse INA


Metall-Polymer Verbundgleitbuchse, wartungsarm, ISO 3547, mit Stahlrücken

Metall-Polymer Verbundgleitbuchse, wartungsarm, ISO 3547, mit Stahlrücken

Stärken

Wartungsfreies Metall/Polymer E40, gute Gleiteigenschaften. Chemische Reaktivität von Null.

Anwendungen

For smooth bearing.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht256,1 g
Innendurchmesser70 mm
Außendurchmesser75 mm
Breite70 mm
Serieegb..-e50
Werkstoffstahl
HerkunftslandDE
Zolltarifcode84833080
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,69 exkl. MwSt.
/ Einheit
20,36 inkl. MwSt.
  • Log in/register to view shipping times