Toroidalrollenlager SKF C 2216/C3

CARB Toroidalrollenlager

Siehe technische Informationen
Referenzen
SKF:C 2216/C3
Rubix:160000000366691
Hersteller:87735
EAN:7316577758088
C 2216/C3 (SKF) Toroidal-Rollenlager SKF
brand logo
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser80 mm
Außendurchmesser140 mm
Breite33 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : C 2216/C3 (SKF) Toroidal-Rollenlager SKF


CARB toroidal roller bearings have one row of long, slightly barrel-shaped symmetrical rollers and torus-shaped raceway profiles. They are non-locating bearings and accommodate exclusively radial loads. CARB bearings are often used to replace the non-locating spherical roller bearing in a locating/non-locating bearing arrangement.
CARB Toroidalrollenlager sind einzigartig: Sie nehmen Schiefstellungen ohne Belastungszunahme auf und gewährleisten als Loslager in Pendellager-Anordnungen eine reibungslose Axialbewegung. Als Lager aus der SKF Explorer Leistungsklasse nehmen sie höhere Belastungen auf und erreichen eine deutlich längere Gebrauchsdauer.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)33x140x140 mm
Bruttogewicht2000 g
Innendurchmesser80 mm
Außendurchmesser140 mm
Breite33 mm
Lagerspielc3
Seriec22
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Stat. Tragzahl250 N
Dyn. Tragzahl220 N
Referenzdrehzahl4300 rpm
Grenzdrehzahl6000 rpm
Dichtungoffen
HerkunftslandSE
Zolltarifcode84823000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
381,76 exkl. MwSt.
/ Einheit
465,75 inkl. MwSt.
  • Log in/register to view shipping times