Toroidalrollenlager SKF C 4908 V

CARB Toroidalrollenlager

Siehe technische Informationen
Referenzen
SKF:C 4908 V
Rubix:160000000366886
Hersteller:96863
EAN:7316570475487
C 4908 V (SKF) Toroidal-Rollenlager, vollrollig SKF
brand logo
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser62 mm
Breite22 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : C 4908 V (SKF) Toroidal-Rollenlager, vollrollig SKF


CARB toroidal roller bearings have one row of long, slightly barrel-shaped symmetrical rollers and torus-shaped raceway profiles. They are non-locating bearings and accommodate exclusively radial loads. CARB bearings are often used to replace the non-locating spherical roller bearing in a locating/non-locating bearing arrangement.
CARB Toroidalrollenlager sind einzigartig: Sie nehmen Schiefstellungen ohne Belastungszunahme auf und gewährleisten als Loslager in Pendellager-Anordnungen eine reibungslose Axialbewegung. Dieses vollrollige Lager, das eine niedrigere Bezugsdrehzahl hat, enthält die höchstmögliche Anzahl von Rollen und erreicht dadurch die höchstmögliche Tragzahl.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht239,5 g
Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser62 mm
Breite22 mm
Lagerspielcn
Seriec49
Werkstoffstahl
Stat. Tragzahl100 N
Dyn. Tragzahl76,5 N
Grenzdrehzahl4300 rpm
Dichtungoffen
HerkunftslandGB
Zolltarifcode84823000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
98,28 exkl. MwSt.
/ Einheit
119,90 inkl. MwSt.
  • Log in/register to view shipping times