Toroidalrollenlager SKF C 2211 TN9

CARB Toroidalrollenlager

Siehe technische Informationen
Referenzen
SKF:C 2211 TN9
Rubix:160000000366654
Hersteller:96127
EAN:7316571089911
C 2211 TN9 (SKF) Toroidal-Rollenlager, Polyamidkäfig SKF
brand logo
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser55 mm
Außendurchmesser100 mm
Breite25 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : C 2211 TN9 (SKF) Toroidal-Rollenlager, Polyamidkäfig SKF


CARB toroidal roller bearings have one row of long, slightly barrel-shaped symmetrical rollers and torus-shaped raceway profiles. They are non-locating bearings and accommodate exclusively radial loads. CARB bearings are often used to replace the non-locating spherical roller bearing in a locating/non-locating bearing arrangement.
CARB Toroidalrollenlager sind einzigartig: Sie nehmen Schiefstellungen ohne Belastungszunahme auf und gewährleisten als Loslager in Pendellager-Anordnungen eine reibungslose Axialbewegung. Als Lager aus der SKF Explorer Leistungsklasse nehmen sie höhere Belastungen auf und erreichen eine deutlich längere Gebrauchsdauer.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)25x100x100 mm
Bruttogewicht767 g
Innendurchmesser55 mm
Außendurchmesser100 mm
Breite25 mm
Lagerspielcn
Seriec22
Werkstoffstahl
Käfigpolyamid
Stat. Tragzahl114 N
Dyn. Tragzahl116 N
Referenzdrehzahl6300 rpm
Grenzdrehzahl9000 rpm
Dichtungoffen
HerkunftslandGB
Zolltarifcode84823000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
  • Log in/register to view shipping times