Referenzen
SKF:C 3040 K/HA3C4
Rubix:160000000366800
EAN:7316577742971


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 200 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 310 mm |
| Breite | 82 mm |
Produktdetails : C 3040 K/HA3C4 (SKF) Toroidal-Rollenlager SKF
CARB toroidal roller bearings have one row of long, slightly barrel-shaped symmetrical rollers and torus-shaped raceway profiles. They are non-locating bearings and accommodate exclusively radial loads. CARB bearings are often used to replace the non-locating spherical roller bearing in a locating/non-locating bearing arrangement.
CARB Toroidalrollenlager sind einzigartig: Sie nehmen Schiefstellungen ohne Belastungszunahme auf und gewährleisten als Loslager in Pendellager-Anordnungen eine reibungslose Axialbewegung. Als Lager aus der SKF Explorer Leistungsklasse nehmen sie höhere Belastungen auf und erreichen eine deutlich längere Gebrauchsdauer.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 21600 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 200 mm |
| Außendurchmesser | 310 mm |
| Breite | 82 mm |
| Lagerspiel | c4 |
| Serie | c 30 |
| Käfig | stahl |
| Stat. Tragzahl | 1730 N |
| Dyn. Tragzahl | 1120 N |
| Referenzdrehzahl | 1700 rpm |
| Grenzdrehzahl | 2400 rpm |
| Dichtung | offen |
| Herkunftsland | SE |
| Zolltarifcode | 84823000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
- Log in/register to view shipping times