Referenzen
Festo:MS6-LR-1/2-D7-AS
Rubix:160000000596929
Hersteller:529993
EAN:4052568015749

Dokumente
Produktdetails : MS6-LR-1/2-D7-AS Druckregelventil, Reihe MS
Druckregelventil MS6-LR-1/2-D7-AS 12 bar maximaler Ausgangsdruck, Manometer, absperrbarer Reduzierventilkopf, Durchflussrichtung: von links nach rechts. Größe=6, Serie=MS, Stellgliedschloss=(* Drehknopf mit Schloss, * mit Zubehör, absperrbar), Montageposition=Beliebig, Konstruktionsaufbau=direkt gesteuertes Membran-Reduzierventil
Druckregelventil MS6-LR-1/2-D7-AS Maximaler Ausgangsdruck 12 bar, mit Manometer, abschließbarer Reglerkopf, Durchflussrichtung von links nach rechts. Baugröße=6, Baureihe=MS, Betätigungssicherung=(* Drehknopf mit Arretierung, * mit Zubehör schließbar), Einbaulage=beliebig, Konstruktiver Aufbau=direktgesteuertes Membranregelventil
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 195x80x103 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 890,7 g |
| Anschluss 1 | g 1/2 |
| Größe Körper | 6 mm |
| Max. Betriebsdruck | 20 bar |
| Herkunftsland | HU |
| Zolltarifcode | 84811019 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
€ 48,16 exkl. MwSt.
/ Einheit
€ 58,75 inkl. MwSt.
- Auf Lager: Versand innerhalb von 24 Stunden